Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-100-320-PPV-A 163474

  • ERIKS:14486758
  • Fabrikant:4052568134761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,93/ stukexcl. btw

€ 865,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
320 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-100-320-PPVA-N3 1384813

  • Eriks:12379832
  • Manufacturer:1384813

€ 270,68/ stukexcl. btw

€ 327,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026