Eriks
FESTO

FESTO Normcilinder DNC-100-250-PPV-A 163473

  • ERIKS:14486756
  • Fabrikant:4052568134754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 690,35/ stukexcl. btw

€ 835,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DNC
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 15552
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
100 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/2 in
Type zuigerstang
Zuigerstang met één uiteinde
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 20x1.5
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 12 bar
Alternatieven
Product Image

FESTO Normcilinder DSBC-100-250-PPVA-N3 1384812

  • Eriks:12379829
  • Manufacturer:1384812

€ 261,37/ stukexcl. btw

€ 316,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026