€ 84,62/ stukexcl. btw
€ 102,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VMEF |
Doorlaat bij 6 Bar | 750 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 5.2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |