€ 39,23/ stukexcl. btw
€ 47,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | V/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 80 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 open/gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | POM |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
€ 42,93/ stukexcl. btw
€ 51,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026