€ 108,57/ stukexcl. btw
€ 131,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | V/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 140 l/min |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 open/gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 3.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
€ 42,93/ stukexcl. btw
€ 51,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026