Eriks
FESTO

FESTO Nokbediendventiel V-5-1/4-B 6809

  • ERIKS:23211878
  • Fabrikant:4052568110963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,50/ stukexcl. btw

€ 242,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
V
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Nokbediendventiel VMEF-S-M52-M-G14 8031302

  • Eriks:14163870
  • Manufacturer:8031302

€ 88,16/ stukexcl. btw

€ 106,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026