Eriks
FESTO

FESTO Nokbediendventiel V-3-M5 3626

  • ERIKS:23210264
  • Fabrikant:4052568000455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,78/ stukexcl. btw

€ 71,12incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
V
Doorlaat bij 6 Bar
80 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
2
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Alternatieven
Product Image

FESTO Nokbediendventiel VMEF-ST-M32-M-G18 8031295

  • Eriks:14097272
  • Manufacturer:8031295

€ 42,93/ stukexcl. btw

€ 51,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026