Eriks
FESTO

FESTO Nokbediendventiel V-3-1/4-B 6808

  • ERIKS:23209781
  • Fabrikant:4052568110956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,45/ stukexcl. btw

€ 156,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
V
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Nokbediendventiel VMEF-ST-M32-M-G14 8031300

  • Eriks:14163623
  • Manufacturer:8031300

€ 53,66/ stukexcl. btw

€ 64,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026