Eriks
FESTO

FESTO Nokbediendventiel LS-4-1/8 3416

  • ERIKS:11626527
  • Fabrikant:4052568110291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 302,30/ stukexcl. btw

€ 365,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LS
Doorlaat bij 6 Bar
128 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
4/2 monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]