Eriks
FESTO

FESTO Nokbediendventiel LOS-3-1/8 2950

  • ERIKS:11626524
  • Fabrikant:4052568110260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,56/ stukexcl. btw

€ 251,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LOS
Doorlaat bij 6 Bar
175 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open, monostabiel
Stuurlucht
Intern
DIN-grootte
3.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]