€ 46,13/ stukexcl. btw
€ 55,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMTO-8E |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 12 g |
€ 23,24/ stukexcl. btw
€ 28,12incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026