Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMTO-4U-PS-S-LED-24 152742

  • ERIKS:23210955
  • Fabrikant:4052568010911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,16/ stukexcl. btw

€ 295,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMTO
Bouwvorm behuizing
Rond
Meetprincipe
Magnetisch-inductief
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Max. uitgangsstroom
200
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
6 g
Alternatieven

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026