Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMTO-1-PS-S-LED-24-C 151685

  • ERIKS:23210222
  • Fabrikant:4052568117054
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,58/ stukexcl. btw

€ 201,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMTO-1
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
Magnetisch-inductief
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Max. uitgangsstroom
200
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
20 g
Alternatieven

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026