€ 174,59/ stukexcl. btw
€ 211,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMTO-1 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | Magnetisch-inductief |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 20 g |
€ 24,89/ stukexcl. btw
€ 30,12incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026