€ 80,13/ stukexcl. btw
€ 96,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMT-C1 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | Magnetisch-inductief |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 10 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-O |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 114.5 g |