Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-C1-PS-24V-K-0,3-M8D 571342

  • ERIKS:12362722
  • Fabrikant:4052568101220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,89/ stukexcl. btw

€ 84,57incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-C1
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
Magnetisch-inductief
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
0.3 m
Materiaal kabelmantel
TPE-O
Max. uitgangsstroom
200
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
24.4 g