€ 71,46/ stukexcl. btw
€ 86,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMT-C1 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | Magnetisch-inductief |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel met stekker, M12x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-O |
Max. uitgangsstroom | 200 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 32.6 g |