Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8M-A-NO-24V-E-7,5-OE 8138001

  • ERIKS:14086620
  • Fabrikant:4052568556518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-8M-A
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
7.5 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68/IP69K
Gewicht
85.1 g