Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D 547860

  • ERIKS:12263693
  • Fabrikant:4052568093020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Kabellengte
0.3 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
0 g
Alternatieven

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026