€ 52,64/ stukexcl. btw
€ 63,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMT-8 |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Bedrijfsspanning bij DC | van 10 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Kabellengte | 0.3 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 0 g |
€ 24,89/ stukexcl. btw
€ 30,12incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026