€ 33,95/ stukexcl. btw
€ 41,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMT-10M |
Bouwvorm behuizing | Voor ronde gleuf |
Meetprincipe | magnetoresistent |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 5 tot 30 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 24 V |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel met stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 6.7 g |