Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE 551378

  • ERIKS:12264046
  • Fabrikant:4052568094782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,84/ stukexcl. btw

€ 42,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-10M
Bouwvorm behuizing
Voor ronde gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
16.8 g