Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D 551379

  • ERIKS:12264047
  • Fabrikant:4052568094799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,79/ stukexcl. btw

€ 43,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-10M
Bouwvorm behuizing
Voor ronde gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
0.3 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
6.7 g