Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D 8065029

  • ERIKS:14168892
  • Fabrikant:4052568290801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,50/ stukexcl. btw

€ 63,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-10
Bouwvorm behuizing
Voor ronde gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig
Kabellengte
0.3 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
0 g