€ 100,42/ stukexcl. btw
€ 121,51incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMEO |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 27 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Max. uitgangsstroom | 500 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 6 g |
€ 23,24/ stukexcl. btw
€ 28,12incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026