Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMEO-4U-K-LED-230 150011

  • ERIKS:11629801
  • Fabrikant:4052568068660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,79/ stukexcl. btw

€ 132,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMEO
Bouwvorm behuizing
Rond
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
DIN EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 250 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Materiaal kabelmantel
PVC
Max. uitgangsstroom
500
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
70 g