Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMEO-1-S6-C 151673

  • ERIKS:23210213
  • Fabrikant:4052568117023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,52/ stukexcl. btw

€ 168,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMEO-1
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
DIN EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 200 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-S
Max. uitgangsstroom
1000
Omgevingstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
100 g