€ 115,10/ stukexcl. btw
€ 139,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMEO-1 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 0 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Max. uitgangsstroom | 1000 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 20 g |
€ 23,24/ stukexcl. btw
€ 28,12incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026