€ 132,77/ stukexcl. btw
€ 160,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SMEO-1 |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 27 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 1000 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 130 g |
€ 24,52/ stukexcl. btw
€ 29,67incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026