Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMEO-1-LED-230-B 151671

  • ERIKS:23210214
  • Fabrikant:4052568069988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,26/ stukexcl. btw

€ 158,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMEO-1
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 200 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
PVC
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
100 g