€ 37,68/ stukexcl. btw
€ 45,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME-8M |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 5 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 80 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 26.3 g |
€ 54,30/ stukexcl. btw
€ 65,70incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026