Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE 546799

  • ERIKS:12263328
  • Fabrikant:4052568092528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,34/ stukexcl. btw

€ 63,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-8M
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
7.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
80
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
87.1 g
Alternatieven

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026