Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-ZS-KL-LED-24 171169

  • ERIKS:23211480
  • Fabrikant:4052568074500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,58/ stukexcl. btw

€ 64,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 27 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
80
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Gewicht
27.9 g