Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-S-LED-24 150857

  • ERIKS:12637723
  • Fabrikant:4052568010416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,06/ stukexcl. btw

€ 71,46incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
0.3 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
500
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
8 g
Alternatieven

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026