Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-O-K-LED-24 160251

  • ERIKS:23210828
  • Fabrikant:4052568071752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,16/ stukexcl. btw

€ 87,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
7.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
50
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
50 g
Alternatieven

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026