€ 60,26/ stukexcl. btw
€ 72,91incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME-8 |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig open einde |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 500 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 60 g |
€ 24,52/ stukexcl. btw
€ 29,67incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026