Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE 551369

  • ERIKS:12264039
  • Fabrikant:4052568094713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,22/ stukexcl. btw

€ 52,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-10M
Bouwvorm behuizing
Voor ronde gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 2-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
14.6 g