€ 72,14/ stukexcl. btw
€ 87,29incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME-10 |
Bouwvorm behuizing | Voor ronde gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 27 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel met stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 5 g |
€ 33,95/ stukexcl. btw
€ 41,08incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026