Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-10-KL-LED-24 173210

  • ERIKS:23211110
  • Fabrikant:4052568074609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,76/ stukexcl. btw

€ 79,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-10
Bouwvorm behuizing
Voor ronde gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 27 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Gewicht
20 g
Alternatieven

€ 33,01/ stukexcl. btw

€ 39,94incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026