Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-1-S-24-B 150850

  • ERIKS:12262959
  • Fabrikant:4052568069834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,86/ stukexcl. btw

€ 165,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Meetprincipe
magnetisch Reed
Bedrijfsspanning bij DC
van 0 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Max. uitgangsstroom
1000
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Gewicht
45 g