€ 145,10/ stukexcl. btw
€ 175,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 27 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 1000 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 110 g |