€ 145,10/ stukexcl. btw
€ 175,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Norm | DIN EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 0 tot 200 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 2-aderig |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | PVC |
Max. uitgangsstroom | 1000 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gewicht | 130 g |