€ 55,40/ stukexcl. btw
€ 67,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIES |
Bouwvorm behuizing | Vierkant |
Grootte | 15x20x30mm |
Montage | Vlak (verzonken) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 30 V DC |
Maximaal spanningsverlies | 3.2 V |
LED kleur | Geel |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Materiaal behuizing | Gespuitgiet zink |
Temperatuurgebied | van -25 tot 85 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 2 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Gewicht | 120 g |