Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIES-Q8B-PO-S-L 174553

  • ERIKS:11634228
  • Fabrikant:4052568074999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,19/ stukexcl. btw

€ 67,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIES
Bouwvorm behuizing
Vierkant
Grootte
8x8x59mm
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
Maximaal spanningsverlies
2 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Materiaal behuizing
Gespuitgiet zink
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
1.5 mm
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
12 g