Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIES-Q40B-PA-X-2L 150492

  • ERIKS:11629935
  • Fabrikant:4052568116507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,79/ stukexcl. btw

€ 89,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIES
Bouwvorm behuizing
Vierkant
Grootte
40x40x120mm
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Maximaal spanningsverlies
3.5 V
LED kleur
Geel
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Materiaal behuizing
PET
Temperatuurgebied
van -25 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Schakelafstand
15 mm
Uitvoering schakelelement
Antivalent
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Gewicht
230 g