Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D 551393

  • ERIKS:12264057
  • Fabrikant:4052568094904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,18/ stukexcl. btw

€ 65,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIES
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Grootte
Slot 8
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
150
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad
Materiaal kabel
TPE-U(PU)
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
1.5 mm
Uitvoering schakelelement
Verbreekcontact (NC)
Uitvoering schakeluitgang
PNP