€ 63,07/ stukexcl. btw
€ 76,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIES |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Grootte | Slot 8 |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 30 V DC |
Max. schakelstroom | 150 |
LED kleur | Geel |
Kabellengte | 10 mm |
Elektrische aansluiting | Kabel met stekker, M8x1, 3-polig, roteerbare schroefdraad |
Materiaal kabel | TPE-U(PU) |
Materiaal behuizing | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 1.5 mm |
Uitvoering schakelelement | Verbreekcontact (NC) |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |