€ 52,24/ stukexcl. btw
€ 63,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIEN |
Grootte | M 12 |
Montage | Vlak (verzonken) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 30 V DC |
Max. schakelstroom | 200 |
Maximaal spanningsverlies | 2 V |
LED kleur | Geel |
Kabellengte | 2500 mm |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Materiaal kabel | TPE-U(PUR) |
Materiaal behuizing | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 1.5 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Gewicht | 53 g |