€ 63,30/ stukexcl. btw
€ 76,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SIEN |
Grootte | M5x0.5 |
Montage | Vlak (verzonken) |
Norm | EN 60947-5-2 |
Spanning | 10 - 30 V DC |
Max. schakelstroom | 200 |
LED kleur | Geel |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Materiaal behuizing | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Schakelafstand | 0.8 mm |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Uitvoering schakeluitgang | NPN |
Gewicht | 4.3 g |