Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M5B-NS-K-L 150368

  • ERIKS:11629819
  • Fabrikant:4052568068783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,30/ stukexcl. btw

€ 76,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SIEN
Grootte
M5x0.5
Montage
Vlak (verzonken)
Norm
EN 60947-5-2
Spanning
10 - 30 V DC
Max. schakelstroom
200
LED kleur
Geel
Kabellengte
2500 mm
Elektrische aansluiting
Kabel, 3-aderig
Materiaal kabel
TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Schakelafstand
0.8 mm
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Gewicht
33.6 g